Porte-outil à aléser Sandvik Coromant BR20D-45TC11F-C3L
Outil d'alesage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :BR20D-45TC11F-C3L
Rubix :0033-0733165
Fabricant :7591849
EAN :7323223833389


Résumé technique
| Diamètre | 45 mm |
|---|---|
| Type de montage | outil d'alésage corobore® br20 anti-vibrations (à deux arêtes de coupe) avec silent tools™ |
Documents
Détails articles : OUTIL D ALESAGE EBAUCHE ANTIVIBR COROBORE BR20 A DEUX ARETES
Outil d'alésage ébauche antivibratoire CoroBore® BR20 à deux arêtes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 45 mm |
|---|---|
| Type de montage | outil d'alésage corobore® br20 anti-vibrations (à deux arêtes de coupe) avec silent tools™ |
| Largeur | 5 mm |
| Hauteur | 221 mm |
| Taille | br20d-45tc11f-c3l (c3l, tcmt 11 03 04) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 360,27 € HT
/ unité
7 632,32 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h