Porte-outil à aléser Sandvik Coromant R571.31C-504035-16

Tête T-Max® P pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :R571.31C-504035-16
Rubix :0033-0747716
Fabricant :5746691
TETE T-MAX P P/TOURNAGE

Résumé technique

Diamètre63 mm
Type de montaget-max® p tête de coupe pour tournage (coroturn® sl 570, refroidissement interne, κr 95°)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TETE T-MAX P P/TOURNAGE


Tête T-Max® P pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Diamètre63 mm
Type de montaget-max® p tête de coupe pour tournage (coroturn® sl 570, refroidissement interne, κr 95°)
Largeur35 mm
Hauteur40 mm
Taille50
653,36 € HT
/ unité
784,03 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h