Porte-outil à aléser Sandvik Coromant 570-STFPL-25-11
Tête CoroTurn® 111 pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :570-STFPL-25-11
Rubix :0033-0768949
Fabricant :5764437




Résumé technique
| Diamètre | 25 mm |
|---|---|
| Type de montage | tête sl (montée par vis) |
Documents
Détails articles : TETE COROTURN 111 P/TOURNAGE
Tête CoroTurn® 111 pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 25 mm |
|---|---|
| Type de montage | tête sl (montée par vis) |
| Largeur | 17 mm |
| Hauteur | 0 mm |
| Taille | 25-11 (tpmt 11 03 04) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
538,24 € HT
/ unité
645,89 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h