Porte-outil à aléser Sandvik Coromant BR20-116CC12F-C8

Outil d'alesage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :BR20-116CC12F-C8
Rubix :0033-0733242
Fabricant :7216810
EAN :7323221654498
OUTIL D ALESAGE EBAUCHE COROBORE BR20 A DEUX ARETES

Résumé technique

Diamètre116 mm
Type de montagecorobore® br20 outil d'alésage de dégrossissage à double tranchant (foret de pré-usinage)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : OUTIL D ALESAGE EBAUCHE COROBORE BR20 A DEUX ARETES


Outil d'alésage ébauche CoroBore® BR20 à deux arêtes

Informations techniques


Attributs
Diamètre116 mm
Type de montagecorobore® br20 outil d'alésage de dégrossissage à double tranchant (foret de pré-usinage)
Largeur63 mm
Hauteur82 mm
Tailleg
2 849,95 € HT
/ unité
3 419,94 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours