Porte-outil à aléser Sandvik Coromant R429U-A12-11039TC06
Barre d'alésage avec plaquettes indexables pour têtes d'alésage micrométrique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R429U-A12-11039TC06
Rubix :0033-0747748
Fabricant :6415665




Résumé technique
| Diamètre | 11 mm |
|---|---|
| Type de montage | tige de perçage indexable (plaquettes interchangeables) pour têtes de perçage micrométriques/fines |
Documents
Détails articles : BARRE D ALESAGE AVEC PLAQUETTE INDEX. P/TETES D ALESAGE MICRO
Barre d'alésage avec plaquettes indexables pour têtes d'alésage micrométrique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 11 mm |
|---|---|
| Type de montage | tige de perçage indexable (plaquettes interchangeables) pour têtes de perçage micrométriques/fines |
| Largeur | 12 mm |
| Hauteur | 5,5 mm |
| Taille | tc06 (tcmt 06 t1 02) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
347,69 € HT
/ unité
417,23 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h