Porte-outil à aléser Sandvik Coromant 570-SDUCL-32-11X

Tête CoroTurn® 107 pour l'alésage en tirant

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :570-SDUCL-32-11X
Rubix :0033-0369429
Fabricant :5764401
EAN :12054626
TETE COUPE COROTURN SL 570-SDUCL-32-11X

Résumé technique

Diamètre32 mm
Type de montagemontage à vis, tête kotter rétractable (coroturn® 107) — gauche, accouplement sl 32
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TETE COUPE COROTURN SL 570-SDUCL-32-11X


CoroTurn® 107, cutting head for back boring

Informations techniques


Attributs
Diamètre32 mm
Type de montagemontage à vis, tête kotter rétractable (coroturn® 107) — gauche, accouplement sl 32
Tailleaccouplement sl 32; dcmt 11 t3 08
582,60 € HT
/ unité
699,12 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h