Porte-outil à aléser Sandvik Coromant 570-DWLNR-32-08-LE
Tête T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :570-DWLNR-32-08-LE
Rubix :0033-0369432
Fabricant :5764325
EAN :11797074




Résumé technique
| Diamètre | 32 mm |
|---|---|
| Type de montage | tête sl (montage par vis) - taille 32 |
Documents
Détails articles : TETE COUPE COROTURN SL 570-DWLNR-32-08-LE
Tête T-Max® P pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 32 mm |
|---|---|
| Type de montage | tête sl (montage par vis) - taille 32 |
| Largeur | 24 mm |
| Hauteur | 36 mm |
| Taille | head size sl 32 / insert seat 08 (1/2 in) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
582,60 € HT
/ unité
699,12 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h