Porte-outil à aléser Sandvik Coromant MB-E0500-12-07
Adaptateur queue cylindrique avec méplat vers CoroCut® MB
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :MB-E0500-12-07
Rubix :0033-0741264
Fabricant :5735537




Résumé technique
| Diamètre | 12,7 mm |
|---|---|
| Type de montage | adaptateur à queue cylindrique avec face plate pour corocut® mb |
Documents
Détails articles : ADAPTATEUR QUEUE CYL. AVEC MEPLAT VERS COROCUT MB
Adaptateur queue cylindrique avec méplat vers CoroCut® MB
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 12,7 mm |
|---|---|
| Type de montage | adaptateur à queue cylindrique avec face plate pour corocut® mb |
| Largeur | 7,4 mm |
| Hauteur | 100 mm |
| Taille | 7 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
498,47 € HT
/ unité
598,16 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h