Porte-outil à aléser Sandvik Coromant SL-PSSNR-40-12HP-X
Tête T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :SL-PSSNR-40-12HP-X
Rubix :0033-0745894
Fabricant :5856119




Résumé technique
| Diamètre | 40 mm |
|---|---|
| Type de montage | t-max® p tête de coupe pour tournage (coroturn sl ; refroidissement de précision) |
Documents
Détails articles : TETE T-MAX P P/TOURNAGE
Tête T-Max® P pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 40 mm |
|---|---|
| Type de montage | t-max® p tête de coupe pour tournage (coroturn sl ; refroidissement de précision) |
| Largeur | 27 mm |
| Hauteur | 38,32 mm |
| Taille | 40 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
588,58 € HT
/ unité
706,30 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h