Fraise monobloc Sandvik Coromant 316-12SL442-12015P 1730
Tête carbure monobloc CoroMill 316 torique pour le fraisage lourd (ébauche) - Longueur jusqu'à 1,5xD - Accouplement EH
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :316-12SL442-12015P 1730
Rubix :0033-0738920
Fabricant :6874185
EAN :7323220296903

Documents
Détails articles : TETE CARB.MONO COROMILL 316 P/FRAISAGE LOURD
Tête carbure monobloc CoroMill® 316 pour le fraisage lourd
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Type de queue | rond |
| Diamètre queue | 11,7 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 14,4 mm |
| Longueur totale | 22 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
203,43 € HT
/ unité
244,12 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h