Fraise monobloc Sutton E4862015
Fraise carbure 7 dents torique hélice variable R40/42 3xD E486
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E4862015
Rubix :S748-0725106


Résumé technique
| Diamètre | 20 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 20 mm |
Détails articles : FRAISE CARBURE 7 DENTS R40/42 3XL NI 20X1.5
La série Harmony Ni a été conçue pour l'usinage des matériaux les plus difficiles, tels que les alliages à base de nickel résistant à la chaleur. Bien qu'optimisée pour ce groupe de matériaux à faible usinabilité, elle présente de nombreux avantages dans les autres groupes de matériaux, tels que les aciers inoxydables et les aciers alliés.
Applications
Fraise optimisée pour l'usinage dynamique et trochoïdal, 3xD.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 20 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 20 mm |
| Nombre de dents | 7 |
| Longueur de coupe | 64 mm |
| Longueur totale | 140 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | xceed |
| Type | extra long |
| Angle d'hélice | 42 ° |
| Matière à usiner | acier inoxydable et superalliages (alliages à base de nickel, duplex, super-duplex) |
| Longueur utile | 88 mm |
| Angle de coupe | 12 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
416,64 € HT
/ unité
499,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours