Ruban adhésif de marquage Tesa 60760-00094-15, Longueur: 33 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Blanc

tesa® 60760 - Ruban de marquage au sol / ruban d’avertissement, 33 m x 50 mm

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Tesa :60760-00094-15
Rubix :2251-8227248
EAN :4042448828958
RUBAN ADH.DE MARQUAGE AU SOL PVC MASSE CAOUT 33MX50MM BLANC

Résumé technique

Couleurblanc
Longueur33 m
Largeur50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RUBAN ADH.DE MARQUAGE AU SOL PVC MASSE CAOUT 33MX50MM BLANC


Le 60760 de tesa® est une solution idéale pour le balisage temporaire des zones de danger et la signalisation au sol. Conçu en PVC souple et doté d'un adhésif puissant en caoutchouc naturel, ce ruban résistant à l'abrasion garantit une adhérence optimale sur différents types de surfaces. Facile à poser et à retirer, il est un choix précis pour les chantiers, les ateliers et autres environnements industriels.

Caractéristiques :
Le ruban de marquage tesa® 60760 est conçu pour une utilisation temporaire dans la signalisation et la prévention des risques. Son support en PVC souple offre une grande flexibilité, tandis que son adhésif en caoutchouc naturel assure une fixation forte sur divers supports, y compris les surfaces rugueuses. Il est déchirable à la main, ce qui facilite son application sans besoin d'outils. Sa résistance à l'abrasion et à l'humidité garantit une durabilité supérieure même dans des conditions rudes.

Spécifications :
- Support : PVC souple.
- Type de masse adhésive : caoutchouc naturel.
- Coloris : disponible en plusieurs couleurs haute visibilité.
- Épaisseur totale : 150 µm.
- Allongement à la rupture : 220 %.
- Résistance à la rupture : 33 N/cm.
- Adhérence forte sur surfaces lisses et rugueuses.
- Déchirable à la main.
- Résistance à l'humidité : bonne.
- Application facile et rapide.

Informations sur la marque :
Tesa est un leader mondial dans le domaine des solutions adhésives pour l'industrie et le grand public. Fondée il y a plus de 125 ans, la marque propose une large gamme de produits innovants, allant des rubans techniques aux solutions de fixation avancées. Avec une présence internationale et une expertise reconnue, Tesa est synonyme de qualité, de performance et de fiabilité.

Points forts

- Améliore la sécurité en mettant en évidence les zones à risques.
- Résistant à l'abrasion et à l'humidité.
- Disponible en plusieurs coloris pour s'adapter aux besoins de signalisation.
- Excellente adhérence sur différentes surfaces.
- Facile à appliquer et à retirer sans laisser de traces.
- Déchirable à la main, sans besoin d'outils.
- Adhésif en caoutchouc naturel garantissant une fixation forte.

Applications

Le ruban de marquage tesa® 60760 est utilisé dans divers environnements industriels et professionnels pour délimiter des zones de sécurité, avertir des dangers ou organiser les espaces de travail. Il est particulièrement adapté pour :
- Le marquage temporaire des zones à risques sur les chantiers.
- La signalisation dans les entrepôts et ateliers.
- L'identification des zones de circulation et de stockage.
- La délimitation de zones dangereuses ou interdites.
- L'organisation des espaces de travail en milieu industriel.
- La fixation temporaire d'objets et d'équipements sur site.
- L'utilisation dans les hôpitaux, centres logistiques et bâtiments publics.

Informations techniques


Attributs
Couleurblanc
Longueur33 m
Largeur50 mm
Matièrepvc souple/caoutchouc naturel
Promotion
Au lieu de 15,46 €
13,00 € HT
/ rouleau
15,60 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Couleur