Ruban adhésif de masquage Tesa 4338 PV1 50M 50MM GREEN, Longueur: 50 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Vert

tesa® 4338 PV0

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Tesa :4338 PV1 50M 50MM GREEN
Rubix :2251-8227235
Fabricant :04338-00004-01
EAN :4063565088704
O HTE PERF 50MX50MM VERT

Résumé technique

Largeur50 mm
Longueur50 m
Couleurvert

Documents

Détails articles : O HTE PERF 50MX50MM VERT


Dans les environnements de peinture industrielle avec passage en étuve, le tesa® 4338 assure un masquage fiable jusqu’à 120 °C. Facile à manipuler, il offre un rendu net et régulier, même après plusieurs cycles de séchage. Formulé avec 54 % de contenu biosourcé, il participe à la réduction de l’empreinte environnementale sur l’ensemble de la chaîne de production.

Caractéristiques :
Le tesa® 4338 est un ruban de masquage vert et lisse destiné aux applications de peinture qui requièrent des contours nets. Son support en papier légèrement crêpé s’adapte aux géométries variées et aux surfaces courbes, ce qui favorise une pose précise. La masse adhésive en caoutchouc naturel offre une accroche rapide et maintient les éléments de masquage en place durant les cycles de séchage.

La manipulation reste maîtrisée grâce à un déroulement simple et rapide. Le ruban se déchire aisément à la main, ce qui simplifie la découpe. Après exposition thermique, le retrait s’effectue proprement, sans laisser de résidus visibles sur les supports compatibles.

Le tesa® 4338 convient aux travaux de peinture au pistolet avec passage en étuve et accepte plusieurs cycles de séchage (jusqu'à six cycles à 120 °C / 40 min). Une résistance aux UV pendant sept jours permet de stocker les objets masqués à l'extérieur.

Le produit intègre 54 % de contenu biosourcé en poids, à l’exclusion du liner. Il contribue ainsi à la démarche RSE globale de l'entreprise.

Spécifications :
- Épaisseur totale : 145 µm
- Support : papier légèrement crêpé
- Type de masse adhésive : caoutchouc naturel
- Contenu biosourcé (en poids, hors liner) : 54 %
- Allongement à la rupture : 13 %
- Résistance à la rupture : 43 N/cm
- Résistance en température (30 min) : 120 °C
- Résistance en température (60 min) : 120 °C
- Nombre maximal de cycles de séchage : jusqu’à 6 cycles à 120 °C pendant 40 min
- Pouvoir adhésif sur acier : 3,5 N/cm
- Déchirable à la main : très bon

Points forts

- Maintien fiable grâce à une accroche rapide et à une résistance thermique jusqu’à 120 °C
- Réduction des reprises de peinture : bords peints nets et réguliers
- Déroulement contrôlé et déchirure manuelle sans outil
- Retrait propre après passage en étuve
- Contribution à une démarche plus responsable



Applications

Le tesa® 4338 est destiné au masquage lors de travaux de peinture au pistolet avec passage en étuve jusqu’à 120 °C. Il s’emploie notamment dans les secteurs du transport maritime, ferroviaire et routier, où les pièces métalliques requièrent des contours précis et une tenue thermique stable. Les ateliers de carrosserie industrielle, les sites d’assemblage et les lignes de finition peinture peuvent l’intégrer dans leurs procédures standards.

Sa résistance aux UV pendant sept jours autorise un stockage extérieur temporaire des pièces masquées avant traitement final.

Informations techniques


Attributs
Largeur50 mm
Longueur50 m
Couleurvert
480,60 HT
/ 36 rouleaux
576,72 TTC
  • Epuisé

Largeur