Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo HPVS-22-30-A

Separateur

Voir les informations techniques

Références

Festo :HPVS-22-30-A
Rubix :0326-2564586
Fabricant :2095362
EAN :4052568251338
SEPARATEURS HPVS-22-30-A

Résumé technique

Typedéconnecteur

Détails articles : SEPARATEURS HPVS-22-30-A


Séparateur HPVS-22-30-A Course=30 mm, Diamètre de piston=22 mm, Précision d'échange max.=0,3 mm, Jeu de poussoir Sx max.=0,05 mm, Jeu de poussoir Sz max.=0,03 mm

Informations techniques


Attributs
Typedéconnecteur
689,16 € HT
/ unité
826,99 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours