Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC CS5050(F)
Tenon arrière à rotule
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :CS5050(F)
Rubix :0338-2085612
Fabricant :CS5050(F)

Détails articles : TENON ARRIERE DROIT ROTULE MP6 ACIER VERIN ISO D50
Les applications réclamant un mouvement précis allant de 10 à 150 mm (1/2-6") nécessitent généralement l'utilisation d'un vérin et d'un guide de précision. La série MXS satisfait ces besoins en intégrant un guide à rouleaux croisés doté d'un guide et de deux vérins pneumatiques produisant une force compacte La série MXS est disponibles dans six tailles différentes, chacune offrant des longueurs de course réglables et étant compatibles avec les détecteurs en standard. Les courses sont réglables pour les mouvements de tige sortie/rentrée ou les deux sur des plages allant de 0 à 5 mm, 0 à 15 mm, et 0 à 25 mm. En outre, il existe de nombreuses autres options en standard dont amortisseurs de chocs, verrouillage de tige, raccordement axial et compensateur.
Tenon arriêre ç rotule
Informations techniques
Attributs
| Type | pour alésage : 50 mm |
|---|---|
| Diamètre vérin | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,58 € HT
/ unité
101,50 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h