Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC E5050
Tenon AR fixation d'equerre
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :E5050
Rubix :0338-2088421
Fabricant :E5050
EAN :3618036126815

Résumé technique
| Type | articulation arriere equerre ab7 acier verin iso d50 |
|---|
Documents
Détails articles : ARTICULATION ARRIERE EQUERRE AB7 ACIER VERIN ISO D50
La série C95 répond à la norme ISO, est interchangeable VDMA24562 et emploie une construction à tirant. En plus des amortisseurs de série et de la courroie porteuse, la série C95 emploie une conception de joint d'amortissement de "compensation" qui améliore grandement le fonctionnement. Le joint exclusif de SMC "figure 8" assure une longue durée de service.
Informations techniques
Attributs
| Type | articulation arriere equerre ab7 acier verin iso d50 |
|---|---|
| Raccordement 1 | 12 mm |
| Diamètre vérin | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,68 € HT
/ unité
34,42 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h