Elément tendeur Rosta SE-I 38

Tendeur Inox Série SE-I

Voir les informations techniques

Références

Rosta :SE-I 38
Rubix :Q737-1460150
Fabricant :06 071 114
TENDEUR INOX SE-I 38 ELEMENT TENDEUR ROSTA

Résumé technique

Typetendeur inox se-i 38 element tendeur rosta
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TENDEUR INOX SE-I 38 ELEMENT TENDEUR ROSTA


Tendeur automatique SE-I pour le tensionnement de tous les types de chaînes et de courroies. Version SE-I avec boitier et parie interne en acier inoxydable.Qualité de caoutchouc Rubmix 10. Matériau : GX5CrNi19-10. Température de service : – 40 à + 80 °C.

Points forts

Sans entretien. Permet la réalisation d'économies d'énergie. Tendeur automatique pour compenser les allongements des courroies ou chaînes.

Applications

Industries alimentaires et pharmaceutiques.

Informations techniques


Attributs
Typetendeur inox se-i 38 element tendeur rosta
Matièrecaoutchouc ; zingué (douille) ; acier (boîtier)
2 506,50 € HT
/ 6 unités
3 007,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours