Elément tendeur Rosta SE-F 15

Tendeur automatique SE-F

Voir les informations techniques

Références

Rosta :SE-F 15
Rubix :Q737-1460161
Fabricant :06 061 002
TENDEUR SE-F 15 ELEMENT TENDEUR ROSTA

Résumé technique

Typetendeur se-f 15 element tendeur rosta

Détails articles : TENDEUR SE-F 15 ELEMENT TENDEUR ROSTA


Tendeur automatique SE-F pour le tensionnement de tous les types de chaînes et de courroies. Boîtier et partie interne en acier. Qualité de caoutchouc Rubmix 10. Pièces en acier de marque ROSTA peintes en bleu. Vis à six pans creux classe 12.9. Température de service : – 40 à + 80 °C.

Points forts

Sans entretien. Permet la réalisation d'économies d'énergie.

Applications

Pour des installations sur des châssis à trous borgnes (fixation par l’avant exclusivement).

Informations techniques


Attributs
Typetendeur se-f 15 element tendeur rosta
64,08 € HT
/ unité
76,90 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h