Elément tendeur Rosta SE-I 27

Tendeur Inox Série SE-I

Voir les informations techniques

Références

Rosta :SE-I 27
Rubix :Q737-1460151
Fabricant :06 071 113
TENDEUR INOX SE-I 27 ELEMENT TENDEUR ROSTA

Résumé technique

Typetendeur

Détails articles : TENDEUR INOX SE-I 27 ELEMENT TENDEUR ROSTA


Tendeur automatique SE-I pour le tensionnement de tous les types de chaînes et de courroies. Version SE-I avec boitier et parie interne en acier inoxydable.Qualité de caoutchouc Rubmix 10. Matériau : GX5CrNi19-10. Température de service : – 40 à + 80 °C.

Points forts

Sans entretien. Permet la réalisation d'économies d'énergie. Tendeur automatique pour compenser les allongements des courroies ou chaînes.

Applications

Industries alimentaires et pharmaceutiques.

Informations techniques


Attributs
Typetendeur
3 355,20 € HT
/ 10 unités
4 026,24 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h