Références
Rosta :SE-F 27
Rubix :Q737-1460159
Fabricant :06 061 004

Détails articles : TENDEUR SE-F 27 ELEMENT TENDEUR ROSTA
Tendeur automatique SE-F pour le tensionnement de tous les types de chaînes et de courroies.
Boîtier et partie interne en acier. Qualité de caoutchouc Rubmix 10. Pièces en acier de marque ROSTA peintes en bleu. Vis à six pans creux classe 12.9. Température de service : – 40 à + 80 °C.
Points forts
Sans entretien. Permet la réalisation d'économies d'énergie.
Applications
Pour des installations sur des châssis à trous borgnes (fixation par l’avant exclusivement).
Informations techniques
Attributs
| Type | tendeur se-f 27 element tendeur rosta |
|---|---|
| Matière | caoutchouc ; zingué (douille) ; acier (boîtier) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,27 € HT
/ unité
151,52 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h