Tendeur de chaîne DOM ET2-AR/12B3L
Tendeur EASYTEN 2 patin en arc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
DOM :ET2-AR/12B3L
Rubix :0866-1559834
Fabricant :ET2-AR/12B3L



Documents
Détails articles : TENDEUR TAILLE 2 ARC 12B3 PATIN ARC 12B3 TENSION FAIBLE
Tendeur EASY TEN Taille 2 équipé d'un patin en ARC. Double guidage de la colonne. Les tendeurs existent en tension forte ( référence finissant par H = 1 ressort de 118 à 262 N / 2 ressorts de 236 à 524 N / 3 ressorts de 354 à 786 N) ou en tension faible (référence finissant par L = 1 ressort de 82 à 148 N / 2 ressorts de 164 à 296 N / 3 ressorts de 246 à 444 N). Composition : Le boitier est en acier recouvert d’ une couche de peinture EPOXY antirouille. La colonne est usinée dans du Polyéthylène HD 500 de couleur noire. Le patin est usiné dans du Polyéthylène HD 1000 de couleur verte. Tous les autres composants des tendeurs ET1 et ET2 (ressorts et fixations) sont en INOX 304 L. Course : 40 mm.
Points forts
Pour force de pression élevée
Applications
Environnement extrême
Informations techniques
Attributs
| Profil | 12 b3 triple |
|---|---|
| Diamètre serrage | 11 mm |
| Force de tension | léger |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
260,09 € HT
/ unité
312,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours
