Tendeur de chaîne DOM TB-FM-5-60-120

Bras oscillant double Série TB-FM

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

DOM :TB-FM-5-60-120
Rubix :0866-1559474
Fabricant :TB-FM-5-60-120
BRAS OSCILLANT DOUBLE TB-FM-5-60

Documents

Détails articles : BRAS OSCILLANT DOUBLE TB-FM-5-60


Les bras oscillants double de type TB-FM est utilisé dans les installations de transport, de criblage, de triage, etc. entraînées par le vilebrequin, en tant que système guidé à deux masses pour le support de l'auge. Ces bras de suspension ont des entraxes standardisés et peuvent être utilisés pour des angles d'oscillation allant jusqu'à un maximum de +/- 6°. +/- 6°. Les valeurs idéales sont atteintes lorsque les deux étages de criblage ont la même masse. La distance entre les bras oscillants ne doit pas dépasser 1,5 m. Ce bras de suspension TB-FM est utilisé pour un montage sur bride. Des conceptions spécifiques, y compris avec des entraxes asymétriques, sont possibles. Les bras oscillants doubles TB-FM sont utilisés pour suspendre et supporter des systèmes vibrants à deux masses. La fixation se fait au milieu du double bras oscillant.

Points forts

Conçu pour les systèmes à deux masses : assure un guidage stable des équipements vibrants. Montage sur bride : facilite l'intégration sur les installations industrielles. Sans entretien : réduit les interventions de maintenance et les coûts d'exploitation. Haut rendement : optimise les performances des systèmes de transport et de criblage. Fonctionnement silencieux : contribue à réduire les nuisances sonores sur les lignes de production. Grande robustesse : résiste aux sollicitations dynamiques répétées et aux environnements industriels exigeants. Longue durée de vie : améliore la fiabilité des installations et limite les arrêts de production.

Applications

Convoyeurs vibrants et systèmes de transport oscillants. Installations de criblage et de tamisage. Équipements de tri et de séparation des produits. Systèmes vibrants à deux masses entraînés par vilebrequin. Suspension et support d'auges de convoyage. Applications industrielles nécessitant un guidage précis et fiable des oscillations.

Informations techniques


Attributs
363,96 € HT
/ unité
436,75 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours