Tendeur de chaîne DOM LTDA5-100

Élément élastique LTDA

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

DOM :LTDA5-100
Rubix :0866-1559294
Fabricant :LTDA5-100

Documents

Détails articles : ELT ELASTIQUE DOUBLE LTDA5-100 ELEMENT RESSORT DOUBLE


L'élément élastique jumelé de type LTDA permet la fixation avec des vis. Jusqu'au type LTDA 7, il faut utiliser des vis traversantes de qualité 8.8. À partir du type LTDA 8, le profilé intérieur comporte des filetages. Le support de type MA offre une autre possibilité d'adaptation simple. L'élément élastique double LTDA est utilisé pour réaliser des montages en série ou en parallèle.

Points forts

Absorbe les chocs et les vibrations pour préserver les équipements. Réduit l'usure des composants et prolonge leur durée de vie. Améliore la stabilité du convoyage pour un fonctionnement plus fiable. Limite les opérations de maintenance grâce à sa conception robuste. Contribue à la continuité de production en réduisant les contraintes mécaniques sur l'installation.

Applications

L'élément élastique jumelé de type LTDA est utilisé dans les systèmes de convoyage pour assurer le guidage, l'amortissement et la compensation des contraintes mécaniques. Il est particulièrement adapté aux convoyeurs des secteurs agroalimentaire, logistique, emballage et manutention, où la protection des composants et la fiabilité des installations sont essentielles.

Informations techniques


Attributs
111,99 € HT
/ unité
134,39 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours