Tendeur de chaîne DOM LTA6-60

Élément élastique LTA

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

DOM :LTA6-60
Rubix :0866-1559351
Fabricant :LTA6-60

Documents

Détails articles : ELEMENT ELASTIQUE LTA6-60


Le profilé intérieur de type LTA permet une fixation avec des vis. Jusqu'au type LTA7, des vis continues de qualité 8.8 doivent être utilisées. À partir du type LTA8, il y a des filetages dans le profil intérieur. La bride de type MA offre une autre option d'installation facile . À l'extérieur, l'élément à ressort en caoutchouc est inséré dans un tube de boîtier ou fixé à l'aide du support de montage de type MS. Convient pour une déviation mutuelle au-delà de la position zéro de l'élément.

Points forts

Réduction de l'usure des chaînes grâce à un guidage précis et sécurisé. Amélioration de la fiabilité du convoyeur en limitant les frottements et les vibrations. Maintenance réduite grâce à une excellente résistance à l'usure. Montage simple et rapide pour faciliter les opérations d'installation et de remplacement. Adapté aux environnements exigeants avec une bonne tenue aux contraintes mécaniques et aux cadences élevées.

Applications

Le profilé intérieur de type LTA est utilisé pour le guidage et le maintien des chaînes de convoyage dans les environnements industriels. Il est particulièrement adapté aux convoyeurs des industries agroalimentaires, de l'emballage, de la manutention et de la logistique, où un déplacement fluide et précis des produits est essentiel.

Informations techniques


Attributs
69,51 € HT
/ unité
83,41 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours