Tendeur de chaîne Ebert Kettenspanntechnik 108 030 01
Tendeur de chaîne ROLL-RING
Voir les informations techniquesRéférences
Ebert Kettenspanntechnik :108 030 01
Rubix :0241-1170227
EAN :0673766021956
Détails articles : TENDEUR ROLLRING 30DT PAS 12,7 POUR CHAINE ISO 08
Fonctionne sur les transmissions verticales et horizontales. Résistant aux U.V.
Points forts
Fonctionne dans les deux sens. Peut-être utilisé dans les milieux poussiéreux et sales. Prêt à l'emploi.
Applications
ROLL-RING ne requière ni fixation, ni boulon, ni plateau, ni perçage. Compatible avec toutes les chaînes à rouleaux d'une largeur de 1/8 à 5/16.
Informations techniques
Attributs
| Code ISO | 8 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,36 € HT
/ unité
109,63 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h