Tendeur de chaîne DOM DB-C-5-60-160
Bras oscillant simple Série DB
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
DOM :DB-C-5-60-160
Rubix :0866-1559463
Fabricant :DB-C-5-60-160
Documents
Détails articles : BRAS OSCILLANT SIMPLE DB-C-5-60 160
Le bras oscillant de type DB est utilisée dans les installations de transport, de criblage, de triage, etc. entraînées par un arbre à manivelle, en tant que système de masse unique guidée pour le support de l'auge.
Les bras de guidage simples ont des entraxes standardisés et peuvent être utilisées pour des angles d'oscillation allant jusqu'à +/- 6°. La distance entre les différentes bascules ne doit pas dépasser 1,5 m. Le type C est conçu pour un montage central et les types F et FM pour un montage sur bride. Des conceptions spécifiques sont possibles.
Points forts
Guidage précis des mouvements : assure une oscillation contrôlée pour un transport régulier des produits.
Sans entretien : réduit les opérations de maintenance et les arrêts de production.
Fonctionnement silencieux : limite les nuisances sonores dans l’environnement de travail.
Longue durée de vie : conception robuste adaptée aux sollicitations dynamiques répétées.
Rendement élevé : favorise un transport efficace des produits tout en limitant les pertes d’énergie.
Solution compacte et fiable : idéale pour les systèmes vibrants de transport, de tri et de criblage.
Applications
Convoyeurs vibrants et installations de transport. Équipements de criblage et de tamisage. Systèmes de tri et de séparation des produits. Convoyeurs à oscillations guidées. Installations entraînées par arbre à manivelle. Applications industrielles nécessitant un guidage précis de l’auge ou du convoyeur.
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
179,91 € HT
/ unité
215,89 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours


