Tendeur de chaîne DOM LTS6-60

Élément élastique LTS

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

DOM :LTS6-60
Rubix :0866-1559453
Fabricant :LTS6-60
ELEMENT ELASTIQUE LTS6-60 ELEMENT RESSORT SIMPLE

Documents

Détails articles : ELEMENT ELASTIQUE LTS6-60 ELEMENT RESSORT SIMPLE


Le profilé intérieur LTS permet une connexion enfichable. La profondeur d'insertion du carré inséré doit être au moins 1,8 fois la section transversale du matériau (dimension n). Un acier nu avec une tolérance h11 et des bords facettés doit être utilisé comme équerre. À l'extérieur, l'élément est inséré dans un tube de boîtier ou fixé avec l' équerre de montage RESATEC type MS. Une déviation mutuelle au-delà de la position zéro de l'élément n'est pas possible.

Points forts

Guidage précis des chaînes pour un convoyage régulier et sécurisé. Réduction de l'usure des chaînes et des composants du convoyeur. Excellente résistance à l'abrasion pour une durée de vie accrue. Maintenance réduite grâce à une conception robuste et durable. Optimisation des performances du convoyeur en limitant les arrêts de production.

Applications

Le profilé intérieur de type LTS est conçu pour le guidage et le maintien des chaînes de convoyage dans les installations industrielles. Il est particulièrement adapté aux convoyeurs utilisés dans les secteurs agroalimentaire, logistique, emballage et manutention, où la fluidité du transport et la fiabilité des équipements sont essentielles.

Informations techniques


Attributs
67,44 € HT
/ unité
80,93 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours