Références
DOM :TE-5FB
Rubix :0866-1559383
Fabricant :TE-5FB
Documents
Détails articles : BRAS TENDEUR TE-5 FB
Les embases des bras tendeurs « TE-FB » sont fabriquées en poudre d’ acier exceptées les tailles 6-7-8.
Les tendeurs avec fixation frontale type « TE-FB » sont utilisés lorsqu’ il n’ y a pas la possibilité de fixer le tendeur avec un trou traversant. Il suffit de percer et tarauder un trou borgne pour installer le tendeur.
La fixation se fait ainsi par l’ arrière du tendeur à l’ aide d’une clé allen (voir notice de montage).
Points forts
Tension constante : maintient automatiquement la bonne tension de la chaîne ou de la courroie.
Rattrapage automatique des allongements : compense l'usure naturelle des transmissions.
Absorption des chocs et vibrations : protège les composants mécaniques et améliore la fiabilité des installations.
Réduction du bruit : contribue à un fonctionnement plus silencieux des équipements.
Compensation des défauts d'alignement : limite l'usure prématurée des chaînes, courroies et paliers.
Montage simple et compact : intégration rapide sur les équipements existants.
Version inox disponible : idéale pour les environnements humides, corrosifs ou soumis à des exigences d'hygiène élevées.
Augmentation de la durée de vie des transmissions : réduit les opérations de maintenance et les coûts d'exploitation.
Applications
Température de fonctionnement -42°c à + 80°C.
Tension de chaînes de transmission industrielles. Tension de courroies sur les systèmes de transmission de puissance. Convoyeurs et équipements de manutention. Machines industrielles soumises à des variations de charge. Applications agroalimentaires, pharmaceutiques et environnements corrosifs avec la version inox TEI. Installations nécessitant une tension automatique et permanente des transmissions.
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,96 € HT
/ unité
125,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours


