Chaussures de sécurité mixtes Jalas 5618-36, EU Pointure : 36 | Couleur : Noir | Tige : Basse

Tempus 5618 Chaussures

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Jalas :5618-36
Rubix :C312-6212009
EAN :6408487543494
CHAUSSURE BASSE 5618 TEMPUS P36

Résumé technique

EU Pointure36
Tigebasse
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAUSSURE BASSE 5618 TEMPUS P36


Les chaussures de sécurité JALAS® TEMPUS 5618 d'Ejendals sont une solution idéale pour les professionnels recherchant une protection optimale sans compromis sur le confort. Conçues pour être légères, respirantes et ergonomiques, elles assurent une sécurité accrue dans divers environnements de travail. Grâce à leur absorption avancée des chocs et leur semelle ultra-adhérente, elles offrent une stabilité et un maintien exceptionnels, même sur des surfaces exigeantes.

Caractéristiques :
Les JALAS® TEMPUS 5618 sont dotées d'une structure innovante combinant une microfibre résistante et un textile respirant pour un confort prolongé. Elles intègrent un embout de protection en acier ainsi qu'un insert antiperforation en textile composite traité plasma (PTC), garantissant une protection maximale contre les chocs et les perforations. Leur semelle extérieure en caoutchouc nitrile ultra-résistant offre une adhérence optimale et une résistance aux huiles et hydrocarbures, réduisant ainsi les risques de glissement sur divers types de surfaces. La semelle intermédiaire en EVA procure un amorti supplémentaire, augmentant le confort lors d'une utilisation prolongée. De plus, la semelle intérieure JALAS 8104 FX2 Pro Slim est conçue pour s’adapter parfaitement à l’anatomie du pied, offrant une stabilité et un soutien renforcé. L’intégration de la technologie d'absorption des chocs en PORON XRD réduit considérablement la fatigue et améliore le bien-être de l'utilisateur, même en conditions de travail exigeantes.

Spécifications :
• Matériau de l'embout : acier
• Protection contre les perforations : textile composite traité plasma (PTC)
• Semelle extérieure : caoutchouc nitrile ultra-résistant
• Semelle intermédiaire : EVA
• Semelle intérieure : JALAS 8104 FX2 Pro Slim
• Propriétés antistatiques : conforme IEC 61340-5-1 (ESD)
• Fixation : lacets (115 cm de longueur)
• Poids net (pointure 42) : 0,93 kg

Normes :
Ces chaussures de sécurité répondent aux normes de sécurité suivantes :
• EN ISO 20345 : 2011 S1, P, SRC (protection contre l'écrasement, perforation et glissement)

Informations sur la marque :
Depuis 1916, Jalas® conçoit et fabrique des chaussures et bottes de sécurité, mettant son savoir-faire centenaire au service de l’innovation et de la protection des travailleurs. Depuis 2008, la marque fait partie du groupe suédois Ejendals, expert en équipements de protection individuelle (EPI) haut de gamme, spécialisé notamment dans les gants et les chaussures de sécurité. Fondé en 1949, Ejendals s’engage à réduire les risques d’accidents du travail en développant des solutions alliant sécurité, durabilité et confort. Réputés pour leur qualité et leurs performances, ses produits sont largement adoptés dans de nombreux secteurs industriels à travers le monde, faisant de Jalas® une référence en matière de protection professionnelle.

Points forts

• Légèreté et confort : matériaux respirants et semelle ergonomique pour un port prolongé sans fatigue.
• Protection renforcée : embout en acier et insert antiperforation en textile composite traité plasma (PTC).
• Adhérence optimale : semelle en caoutchouc nitrile résistante aux huiles et aux glissements.
• Absorption avancée des chocs : technologie PORON XRD intégrée dans la semelle intérieure.
• Propriétés antistatiques : conformité aux normes ESD pour une protection supplémentaire contre les décharges électrostatiques.

Applications

• Espaces intérieurs nécessitant une protection antistatique et un bon maintien.
• Secteurs industriels où le risque de perforation et de glissement est élevé.
• Environnements secs et propres où la respirabilité est un critère clé.
• Espaces de travail nécessitant une protection contre les décharges électrostatiques.
• Travaux de logistique et de manutention exigeant un excellent amorti et une bonne adhérence.

Informations techniques


Attributs
EU Pointure36
Tigebasse
Couleurnoir
Matière principalemicrofibre
ESDoui
Imperméableoui
Catégorie de sécurités1p
Résistance au glissementoui
137,72 HT
/ paire
165,26 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

36

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.