Peinture de marquage Jelt TOP H2O - Bleu, Couleur: Bleu | Max. Température d'utilisation: 50 °C
Traceur de chantier Top H2O
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Jelt :TOP H2O - Bleu
Rubix :1066-6071644
Fabricant :801826
EAN :3429978018263



Documents
Détails articles : TRACEUR BIO TOP H2O BLEU AERO 650ML ROCOL
Solution incontournable pour toutes les entreprises qui souhaitent respecter à la fois la nature et les hommes.
Formule écologique unique. - Peinture très résistante, très couvrante et très lumineuse. - Permet de réaliser des marquages extrêmement précis alors que sa formule spécifique autorise le traçage sur surfaces sèches et humides.
Formule écologique unique. - Peinture très résistante, très couvrante et très lumineuse. - Permet de réaliser des marquages extrêmement précis alors que sa formule spécifique autorise le traçage sur surfaces sèches et humides.
Points forts
Le Top H2O est un traceur de chantier écologique developpé en base aqueuse avec capot de sécurité automatique.
Formulation base aqueuse. Co-solvants biodégradables. Fabriqué en France.
Extrêmement polyvalent, permet de marquer tous types d'emplacements ou de signaler des dangers sur goudron, macadam, bitume,… mais aussi sur des surfaces courantes comme : graviers, sable, béton, métaux, bois.
Formulation base aqueuse. Co-solvants biodégradables. Fabriqué en France.
Extrêmement polyvalent, permet de marquer tous types d'emplacements ou de signaler des dangers sur goudron, macadam, bitume,… mais aussi sur des surfaces courantes comme : graviers, sable, béton, métaux, bois.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 650 ml |
|---|---|
| Couleur | bleu |
| Max. Température d'utilisation | 50 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
155,52 € HT
/ 12 unités
186,62 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
