Gant manutention générale Tegera 868-7, Taille : 07 | Matière principale : Polyester | Niveau de résistance à l'abrasion : 3
TEGERA® 868
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tegera :868-7
Rubix :C312-6142330
EAN :7392626072831




Résumé technique
| Taille | 7 |
|---|---|
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 3 |
Documents
Détails articles : GANT TEGERA 868 SYNTHETIQUE GANT7POLYPU.TEGERA-868
Le gant TEGERA® 868 est idéal pour les professionnels qui ont besoin de confort, de protection et de durabilité. Fabriqué en matériaux synthétiques de haute qualité, il est flexible, léger et résistant. Conçu pour les travaux de précision, il offre une excellente dextérité tout en restant respirant. Sa paume enduite en polyuréthane garantit une protection efficace contre les huiles et les graisses.
Caractéristiques:
Le gant TEGERA® 868 se distingue par son design ergonomique et ses matériaux de haute qualité, assurant un confort optimal et une grande flexibilité pendant l’utilisation. Il est enduit de polyuréthane sur la paume, offrant une excellente adhérence et une protection efficace contre les huiles et l'eau, tout en restant respirant et léger. Ce gant est idéal pour les tâches nécessitant une grande précision, tout en prévenant les blessures abrasives, les égratignures et le contact avec la poussière ou les graisses. Sa finition lisse et sa manchette tricotée garantissent une expérience de travail confortable et sécurisée, même dans des environnements difficiles. Il offre une excellente résistance à l'abrasion ainsi qu'une résistance de niveau 2 à la déchirure, ce qui le rend particulièrement durable.
Spécifications:
- Matériau de l’enduction : Polyuréthane
- Matériau du support : Polyester
- Modèle de manchette : Poignet tricotée
- Jauge : 13
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10
- Longueur : 220 - 260 mm (selon la taille)
- Couleur : Gris
- Conditionnement : 6 paires par paquet.
Normes:
Le gant TEGERA® 868 est conforme aux normes EN ISO 21420 et EN 388 avec un niveau de performance 3121X : il offre une protection contre l'abrasion (3/4), la coupure (1/4), la déchirure (2/4) et la perforation (1/4).
Informations sur la marque:
TEGERA est une marque de l’entreprise suédoise Ejendals spécialisée dans la fabrication et la distribution d'équipements de protection individuelle, notamment des gants de sécurité et des chaussures de protection. Fondée en 1949, la société se distingue par son engagement envers la sécurité au travail, en offrant des produits de haute qualité conçus pour protéger les mains et les pieds des travailleurs dans divers environnements industriels.
Caractéristiques:
Le gant TEGERA® 868 se distingue par son design ergonomique et ses matériaux de haute qualité, assurant un confort optimal et une grande flexibilité pendant l’utilisation. Il est enduit de polyuréthane sur la paume, offrant une excellente adhérence et une protection efficace contre les huiles et l'eau, tout en restant respirant et léger. Ce gant est idéal pour les tâches nécessitant une grande précision, tout en prévenant les blessures abrasives, les égratignures et le contact avec la poussière ou les graisses. Sa finition lisse et sa manchette tricotée garantissent une expérience de travail confortable et sécurisée, même dans des environnements difficiles. Il offre une excellente résistance à l'abrasion ainsi qu'une résistance de niveau 2 à la déchirure, ce qui le rend particulièrement durable.
Spécifications:
- Matériau de l’enduction : Polyuréthane
- Matériau du support : Polyester
- Modèle de manchette : Poignet tricotée
- Jauge : 13
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10
- Longueur : 220 - 260 mm (selon la taille)
- Couleur : Gris
- Conditionnement : 6 paires par paquet.
Normes:
Le gant TEGERA® 868 est conforme aux normes EN ISO 21420 et EN 388 avec un niveau de performance 3121X : il offre une protection contre l'abrasion (3/4), la coupure (1/4), la déchirure (2/4) et la perforation (1/4).
Informations sur la marque:
TEGERA est une marque de l’entreprise suédoise Ejendals spécialisée dans la fabrication et la distribution d'équipements de protection individuelle, notamment des gants de sécurité et des chaussures de protection. Fondée en 1949, la société se distingue par son engagement envers la sécurité au travail, en offrant des produits de haute qualité conçus pour protéger les mains et les pieds des travailleurs dans divers environnements industriels.
Points forts
- Protection contre les huiles et l’eau grâce à sa paume enduite en PU ;
- Confort optimal grâce à sa flexibilité, sa légèreté et sa respirabilité ;
- Garantit une grande dextérité, idéale pour les travaux d'assemblage de précision ;
- Réduit les risques de blessures abrasives, de lacérations et de contact avec des substances huileuses ;
- Finition lisse pour une meilleure adhérence et une manipulation précise ;
- Confort optimal grâce à sa flexibilité, sa légèreté et sa respirabilité ;
- Garantit une grande dextérité, idéale pour les travaux d'assemblage de précision ;
- Réduit les risques de blessures abrasives, de lacérations et de contact avec des substances huileuses ;
- Finition lisse pour une meilleure adhérence et une manipulation précise ;
Applications
Le gant TEGERA® 868 est idéal pour divers contextes de travail, notamment les environnements huileux et graisseux, ainsi que les environnements sales. Il est particulièrement adapté aux travaux d’assemblage de précision, aux tâches de contrôle qualité et d'inspection, et aux travaux d’exploitation de machines. Il convient également pour les secteurs du bâtiment et des travaux publics, les installations électriques, les travaux CVAC, ainsi que les travaux d’ingénierie et de transport. Ce gant est couramment utilisé dans des industries variées, telles que la machinerie, la maintenance et la réparation (MRO), l'automobile, le transport, et les services publics.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 7 |
|---|---|
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 3 |
| Matière principale | polyester |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Conditionnement | conditionnement par 6 ; carton de 120 |
| Matière | synthétique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,32 € HT
/ 6 paires
12,38 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h