Raccord instantané pneumatique SMC KGU12-00
Connecteur mâle KGH rapide
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :KGU12-00
Rubix :0338-2051281

Documents
Détails articles : RACCORD INSTANTANE PLASTIQUE Y EGAL TUBE 12
Ce raccord est adapté aux applications CRT, par exemple lorsque l'utilisation du cuivre doit être évitée. D'autres applications comprennent le lavage ou d'autres environnements qui pourraient corroder des installations standard. KG peut être utilisé pour un vide de -100 kPa et des pressions allant jusqu'à 1 MPa (~150 PSI). Ce raccord est disponible dans 27 styles de corps différents, avec des tailles de raccord allant de M5 à ½ R(PT) et des tailles de tube allant de 4 mm de diamètre extérieur à 12 mm de diamètre extérieur.
KGU-00, raccord rapide en acier inoxydable, raccord « Y »
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier inoxydable 303 pbt |
|---|---|
| Raccordement 1 | 12 |
| Profil | kgu |
| Raccordement 2 | 12 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,96 € HT
/ 2 unités
71,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours