Taraud machine Sutton T1542008
Tarauds (GUN) à pointe hélicoïdale - N T154
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :T1542008
Rubix :S748-0529433
EAN :9311963514253




Résumé technique
| Filetage | mf 20 x 2 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 20 mm |
| Type | alésages traversants métriques |
Détails articles : TARAUD MF 20X2 6H GUN T154 N DIN374 B HSSE
Utilisation générale, matériaux jusqu'à env. 1000 N/mm2. Trous de passage. Convient au fonctionnement de la machine. Profondeurs jusqu'à environs 3 x d1.
Informations techniques
Attributs
| Filetage | mf 20 x 2 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 20 mm |
| Type | alésages traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Sens de filetage | droite |
| Diamètre de perçage | 18 mm |
| Diamètre queue | 16 mm |
| Carré d'entraînement | 12 mm |
| Profondeur du filetage | 34 mm |
| Revêtement | brillant |
| Longueur totale | 140 mm |
| Matière du corps | hss-e |
| Tolérance | iso 2 / 6h |
| Type de tige | queue réduite avec carré d'entraînement |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,24 € HT
/ unité
149,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours