Taraud machine Sandvik Coromant T300-MM100IA-M10 C110
Taraud
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T300-MM100IA-M10 C110
Rubix :0033-0805411
Fabricant :8248710
EAN :7323226761610


Résumé technique
| Filetage | m10x1,5 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Type | alésages borgnes métriques |
Documents
Détails articles : TARAUD COUPANT COROTAP 300 A GOUJURES HELICOIDALES
CoroTap® 300, taraud coupant à goujures hélicoïdales
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m10x1,5 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Sens de filetage | droite |
| Diamètre de perçage | 8,5 mm |
| Diamètre queue | 10 mm |
| Profondeur du filetage | 15 mm |
| Longueur totale | 80 mm |
| Matière du corps | hss / pm |
| Nbre de filets au pouce | 16,93 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,20 € HT
/ unité
151,44 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h