Taraud machine Sutton T1994200
Tarauds à goujure hélicoïdale - R45 VADH T199
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :T1994200
Rubix :S748-0525736
EAN :9311963542010




Résumé technique
| Diamètre de filetage | 42 mm |
|---|---|
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
Détails articles : TARAUD DENT HELICO T199 M42 R45 VADH DIN376 HSSE V3
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 42 mm |
|---|---|
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Profondeur du filetage | 45 mm |
| Angle d'hélice | 45 ° |
| Revêtement | bleu |
| Longueur totale | 200 mm |
| Matière du corps | hss-e |
| Tolérance | iso 2 / 6h |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 169,00 € HT
/ unité
1 402,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours