Taraud machine Sandvik Coromant T200-XM101DA-M16C145

Taraud coupant à entrée hélicoïdale CoroTap™ 200

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T200-XM101DA-M16C145
Rubix :0033-0474534
Fabricant :6539525
TARAUD MULTI MATIERE T200-XM101DA-M16 C145

Résumé technique

Filetagem16x2
Diamètre de filetage16 mm
Typealésages traversants métriques
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD MULTI MATIERE T200-XM101DA-M16 C145


CoroTap® 200, taraud coupant à pointe hélicoïdale

Informations techniques


Attributs
Filetagem16x2
Diamètre de filetage16 mm
Typealésages traversants métriques
Avec spray de refroidissementnon
Sens de filetagedroite
Diamètre de perçage14 mm
Diamètre queue12 mm
Carré d'entraînement11,6 mm
Profondeur du filetage68 mm
Angle d'hélice7 °
Longueur totale110 mm
Matière du corpshss / pm
85,30 € HT
/ unité
102,36 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h