Taraud machine Sandvik Coromant T200-PM100DA-M10 P1PM

Taraud

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T200-PM100DA-M10 P1PM
Rubix :0033-0790586
Fabricant :8057118
EAN :7323225960892
TARAUD COUPANT A E.H 200

Résumé technique

Filetagem10x1,5
Diamètre de filetage10 mm
Typealésages traversants métriques
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD COUPANT A E.H 200


CoroTap® 200, taraud coupant à pointe hélicoïdale

Informations techniques


Attributs
Filetagem10x1,5
Diamètre de filetage10 mm
Typealésages traversants métriques
Avec spray de refroidissementnon
Diamètre de perçage8,5 mm
Carré d'entraînement10 mm
Profondeur du filetage20 mm
Angle d'hélice0 °
Longueur totale100 mm
Matière du corpshss-e / pm
Nbre de filets au pouce16,93
85,75 € HT
/ unité
102,90 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours