Taraud machine Sandvik Coromant T300-MM101JA-M16 B145

Taraud

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T300-MM101JA-M16 B145
Rubix :0033-0805331
Fabricant :8248789
EAN :7323226762402
TARAUD COUPANT COROTAP 300 A GOUJURES HELICOIDALES

Résumé technique

Filetagem16×2.0
Diamètre de filetage16 mm
Typealésages borgnes métriques
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD COUPANT COROTAP 300 A GOUJURES HELICOIDALES


CoroTap® 300, taraud coupant à goujures hélicoïdales

Informations techniques


Attributs
Filetagem16×2.0
Diamètre de filetage16 mm
Typealésages borgnes métriques
Avec spray de refroidissementnon
Diamètre de perçage14 mm
Diamètre queue12,5 mm
Carré d'entraînement10 mm
Profondeur du filetage20 mm
Longueur totale95 mm
Matière du corpshss
Nbre de filets au pouce12,7
122,81 € HT
/ unité
147,37 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours