Taraudeuse pneumatique Volumec JT-3000


Taraudeuse électrique à bras articulé triple JT-3000

Références
volumec :JT-3000
rubix :L466-0521161
TARAUDEUSE ELECTRIQUE M2-M12
brand logo

Détails articles : TARAUDEUSE ELECTRIQUE M2-M12


Capacité de taraudage sur l'acier : M2-M12. Poids : 19kg. Mandrin GR 2. Vitesse de taraudage : 100-1000 tours/min. Le double bras articulé de la série JT3 permet de travailler de façon confortable dans un rayon de 1900 mm. Elle permet de fileter dans toutes les positions. Possibilité de modification de la vitesse de rotation en fonction du diamètre de taraudage.

Points forts

Système à bras triple articulé, équilibré, entièrement en aluminium spécial, qui assure un alignement sur les trous, rapide et précis. Moteur électrique avec une technologie Brushless de 220 v. Réglage de la vitesse de rotation en fonction du diamètre du taraudage. Vitesse maximale dans le sens antihoraire pour une sortie rapide de l'outil. Joystick avec des boutons de commande qui facilite l'alignement de l'outil et accélère l'exécution des usinages. Faible bruit et consommation d'énergie électrique réduite. Tête multidirectionnelle e séries sur toutes les machines qui vous permet de fileter dans toutes les positions. Aimant de positionnement pour un alignement rapide du mandrin. L'équilibrage et la fluidité dans les mouvements assurés par des ressorts à gaz et des articulations réglables montées sur des roulements à billes. Possibilité de fileter des trous aveugles et passants grâce aux frictions réglables.

Informations techniques


Attributs
Aucun attribut à afficher pour ce produit
5 570,57 HT
/ unité
6 684,68 TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours