Taraudeuse pneumatique Volumec ET-300

Taraudeuse pneumatique ET-300

Voir les informations techniques

Références

Volumec :ET-300
Rubix :L466-0521166
TARAUDEUSE PNEUMATIQUE M3-M8

Détails articles : TARAUDEUSE PNEUMATIQUE M3-M8


Capacité de taraudage sur l'acier : M3-M8. Poids : 15kg. Mandrin GR 1. Vitesse de taraudage : 650 tours/min. Couple à 6 bars sans charge : 16 Nm. Le double bras articulé de la série ET permet de travailler de façon confortable dans un rayon de 1280 mm. Elle permet de fileter dans toutes les positions. Le bras articulé vous permet de plier la machine réduisant l'espace.

Points forts

Système à bras double articulé, équilibré, adapté pour les filetages et les fraisures de petites et moyennes tailles. Tête multistandard de séries sur toutes les machines qui permet de fileter avec des angles différents de la perpendiculaire. Aimant de positionnement pour un rapide alignement du mandrin. L'équilibrage et la fluidité dans les mouvements assurés par un ressort à gaz et des articulations réglables montées sur des roulements à billes. Moteur pneumatique qui ne nécessite pas de modules supplémentaires de vitesse. Possibilité de fileter des trous aveugles et passants grâce aux frictions réglables. Unité de filtre avec un régulateur de pression et un lubrificateur.

Informations techniques


Attributs
4 008,63 € HT
/ unité
4 810,36 € TTC