Machine à fileter Virax 162120, Capacité diamètre maxi: 60 mm
Machine A Fileter 2''
Voir les informations techniquesRéférences
Virax :162120
Rubix :0152-5180723
EAN :3521741621202
Détails articles : MACHINE 4 FILETER 2
Tête de filetage à ouverture automatique ou déclenchement manuel.
Réglage rapide et simple de la dimension du filetage.
Mandrin à choc et mors longs pour un serrage rapide et une prise ferme du tube en toute sécurité.
Interrupteur de sécurité pour éviter les démarrages intempestifs.
Moteur universel spécialement conçu pour les chantiers. Il accepte des chutes de tension pouvant aller jusqu’à 80 V.
Machine destinée à la réalisation des filetages « gaz » avec étanchéité dans le filet suivant NFE 03.004 conforme à ISO/7.
Les tubes doivent être conformes aux normes EN 10255 S et EN 10255 W (ancienne norme NFA 49115 et NFA 49145 série moyenne et forte) ; seuls les tubes série légère (ou "Tarif 1" et "Tarif 2") sont déconseillés.
Peigne haute résistance disponible en HSS et standard.
Alésoir 5 lames pour un résultat net et précis.
Corps de 330 mm de long pour réaliser des filetages sur des petites longueurs de tube. Le corps est incliné de 2,2° pour évacuer l’huile du tube.
Pédale de sécurité pour démarrer et arrêter la machine quand vous le souhaitez.
Pompe à huile à engrenage avec auto-amorçage. Crépine surélevée pour éviter de polluer l’huile par la limaille.
Débit d’huile réglable.
Capacités :
Acier : BSPT, NPT Ø 1/4"- 2".
Inox : BSPT, NPT Ø 1/4" - 2".
Livré avec :
- 1 tête de filetage automatique 1/2 à 2" BSPT et NPT,
- 1 jeu de peignes 1/2 - 3/4" BSPT Droite,
- 1 jeu de peignes 1 - 2" BSPT Droite,
- 1 jeu de charbons,
- 1 molette coupe-tube acier,
- 1 bidon de 5 L d’huile de coupe synthétique (réf. 110605),
- 4 pieds,
- 1 pédale de sécurité.
Conseils :
Pour travailler les tubes acier galvanisé et inox, utiliser les peignes et les molettes spécifiques.
Réglage rapide et simple de la dimension du filetage.
Mandrin à choc et mors longs pour un serrage rapide et une prise ferme du tube en toute sécurité.
Interrupteur de sécurité pour éviter les démarrages intempestifs.
Moteur universel spécialement conçu pour les chantiers. Il accepte des chutes de tension pouvant aller jusqu’à 80 V.
Machine destinée à la réalisation des filetages « gaz » avec étanchéité dans le filet suivant NFE 03.004 conforme à ISO/7.
Les tubes doivent être conformes aux normes EN 10255 S et EN 10255 W (ancienne norme NFA 49115 et NFA 49145 série moyenne et forte) ; seuls les tubes série légère (ou "Tarif 1" et "Tarif 2") sont déconseillés.
Peigne haute résistance disponible en HSS et standard.
Alésoir 5 lames pour un résultat net et précis.
Corps de 330 mm de long pour réaliser des filetages sur des petites longueurs de tube. Le corps est incliné de 2,2° pour évacuer l’huile du tube.
Pédale de sécurité pour démarrer et arrêter la machine quand vous le souhaitez.
Pompe à huile à engrenage avec auto-amorçage. Crépine surélevée pour éviter de polluer l’huile par la limaille.
Débit d’huile réglable.
Capacités :
Acier : BSPT, NPT Ø 1/4"- 2".
Inox : BSPT, NPT Ø 1/4" - 2".
Livré avec :
- 1 tête de filetage automatique 1/2 à 2" BSPT et NPT,
- 1 jeu de peignes 1/2 - 3/4" BSPT Droite,
- 1 jeu de peignes 1 - 2" BSPT Droite,
- 1 jeu de charbons,
- 1 molette coupe-tube acier,
- 1 bidon de 5 L d’huile de coupe synthétique (réf. 110605),
- 4 pieds,
- 1 pédale de sécurité.
Conseils :
Pour travailler les tubes acier galvanisé et inox, utiliser les peignes et les molettes spécifiques.
Points forts
Rapidité, sécurité, ergonomie, maniabilité : Avec les machines à fileter VIRAX, le filetage devient une opération simple et efficace. Montage, réglage, mise en marche, tout est pensé pour vous permettre de réaliser vos filetages dans des conditions idéales.
Tête de filetage à ouverture automatique ou déclenchement manuel - Réglage simple et rapide de la dimension du filetage - Débit d'huile de coupe réglable - Mandrin à choc pour un serrage rapide - Mors longs pour un serrage sûr du tube - Changement rapide des mors - Coupe tube avec système d'auto centrage - Peignes avec gorge, pour un changement rapide et simple.
Tête de filetage à ouverture automatique ou déclenchement manuel - Réglage simple et rapide de la dimension du filetage - Débit d'huile de coupe réglable - Mandrin à choc pour un serrage rapide - Mors longs pour un serrage sûr du tube - Changement rapide des mors - Coupe tube avec système d'auto centrage - Peignes avec gorge, pour un changement rapide et simple.
Informations techniques
Attributs
| Capacité diamètre maxi | 60 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 186,55 € HT
/ unité
6 223,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours

