Taraud machine Sandvik Coromant T100-NM107DB-M8X075 N1PR
Taraud
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T100-NM107DB-M8X075 N1PR
Rubix :0033-0830037
Fabricant :8330225
EAN :7323227102498


Résumé technique
| Filetage | m8 x 0,75 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Type | alésages borgnes et traversants métriques |
Documents
Détails articles : TARAUD COUPANT COROTAP 100 A T100-NM107DB-M8X075N1PR
Taraud coupant CoroTap™ 100 à goujures droites
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m8 x 0,75 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Type | alésages borgnes et traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | oui |
| Diamètre de perçage | 7,25 mm |
| Diamètre queue | 5,7 mm |
| Carré d'entraînement | 6 mm |
| Profondeur du filetage | 15 mm |
| Angle d'hélice | 0 ° |
| Longueur totale | 80 mm |
| Matière du corps | hss-e / pm |
| Nbre de filets au pouce | 33,87 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
128,82 € HT
/ unité
154,58 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h