Taraud machine Sandvik Coromant T200-SM100DI-10-32 D115

Taraud

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T200-SM100DI-10-32 D115
Rubix :0033-0790444
Fabricant :7382735
EAN :7323222268878
TARAUD COUPANT A E.H 200

Résumé technique

Filetageunjf #10-32
Diamètre de filetage4,83 mm
Typealésages traversants américains
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD COUPANT A E.H 200


CoroTap® 200, taraud coupant à pointe hélicoïdale

Informations techniques


Attributs
Filetageunjf #10-32
Diamètre de filetage4,83 mm
Typealésages traversants américains
Avec spray de refroidissementnon
Diamètre de perçage4,1 mm
Diamètre queue4,9 mm
Carré d'entraînement6 mm
Profondeur du filetage16 mm
Angle d'hélice0 °
Longueur totale70 mm
Matière du corpshss-e / pm
Nbre de filets au pouce32
73,92 € HT
/ unité
88,70 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h