Taraud machine Sandvik Coromant EP33PA7/16

Taraud coupant à entrée hélicoïdale CoroTap™ 200

Voir les informations techniques

Références

Sandvik Coromant :EP33PA7/16
Rubix :0033-0742626
Fabricant :6162563
COUPANT A ENTREE HELICOIDALE COROTAP 200

Résumé technique

Filetage7/16-20
Diamètre de filetage11,113 mm
Typealésages traversants américains
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUPANT A ENTREE HELICOIDALE COROTAP 200


Taraud coupant à entrée hélicoïdale CoroTap™ 200

Informations techniques


Attributs
Filetage7/16-20
Diamètre de filetage11,113 mm
Typealésages traversants américains
Avec spray de refroidissementnon
Sens de filetagedroite
Diamètre de perçage9,9 mm
Diamètre queue7,8 mm
Carré d'entraînement8,2042 mm
Profondeur du filetage20 mm
Angle d'hélice0 °
Longueur totale100 mm
Matière du corpshss-e / pm
Nbre de filets au pouce20
Tolérance3bx
185,32 € HT
/ unité
222,38 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours