Taraud machine Sandvik Coromant T300-XM100AE-4-40 C145
Taraud
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T300-XM100AE-4-40 C145
Rubix :0033-0789997
Fabricant :6967015
EAN :7323220748457


Résumé technique
| Filetage | unc #4-40 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 2,84 mm |
| Type | alésages borgnes américains |
Documents
Détails articles : TARAUD COUPANT 300 A G.H
CoroTap® 300, taraud coupant à goujures hélicoïdales
Informations techniques
Attributs
| Filetage | unc #4-40 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 2,84 mm |
| Type | alésages borgnes américains |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Sens de filetage | droite |
| Diamètre de perçage | 2,26 mm |
| Diamètre queue | 2,79 mm |
| Carré d'entraînement | 3,58 mm |
| Profondeur du filetage | 7,11 mm |
| Longueur totale | 56 mm |
| Matière du corps | hss / pm |
| Nbre de filets au pouce | 40 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,48 € HT
/ unité
58,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours