Taraud à refouler Sandvik Coromant T400-NM100JA-M4 N1PC

Taraud

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T400-NM100JA-M4 N1PC
Rubix :0033-0829988
Fabricant :8405737
EAN :7323227413198
TARAUD PAR DEFORMATION COROTAP 400 T400-NM100JA-M4N1PC

Résumé technique

Diamètre de filetage4 mm
Filetage0,7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD PAR DEFORMATION COROTAP 400 T400-NM100JA-M4N1PC


Taraud par déformation CoroTap™ 400

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage4 mm
Filetage0,7 mm
Longueur totale52 mm
Longueur de filetage7 mm
Norme dindin 2174
Matièrehss
Diamètre queue5 mm
Carré d'entraînement4 mm
Taillem4
113,70 € HT
/ unité
136,44 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h