Taraud à refouler Sandvik Coromant T400-PM102AF-5/16 F125

Taraud

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T400-PM102AF-5/16 F125
Rubix :0033-0789708
Fabricant :7459658
EAN :7323223254887
TARAUD PAR DEFORMATION 400

Résumé technique

Diamètre de filetage7,94 mm
Filetage1,06 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD PAR DEFORMATION 400


Taraud par déformation CoroTap™ 400

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage7,94 mm
Filetage1,06 mm
Longueur totale90 mm
Longueur de filetage12 mm
Norme dindin 2174
Matièrehss
Diamètre queue8,0772 mm
Carré d'entraînement7,5 mm
Tailleunf 5/16-24
159,29 € HT
/ unité
191,15 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours