Taraud à refouler Sandvik Coromant T400-PM100DA-M8 F125
Taraud
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T400-PM100DA-M8 F125
Rubix :0033-0789769
Fabricant :7459535
EAN :7323223253651

Documents
Détails articles : TARAUD PAR DEFORMATION 400
Taraud par déformation CoroTap™ 400
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Filetage | 1,25 mm |
| Longueur totale | 90 mm |
| Longueur de filetage | 12 mm |
| Norme din | din 2174 |
| Matière | hss |
| Diamètre queue | 8 mm |
| Carré d'entraînement | 7,4 mm |
| Taille | m8x1,25 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,75 € HT
/ unité
146,10 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h