Taraud à refouler Sandvik Coromant T400-NM100JA-M5 N1PC
Taraud
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T400-NM100JA-M5 N1PC
Rubix :0033-0829987
Fabricant :8405738
EAN :7323227413204

Documents
Détails articles : TARAUD PAR DEFORMATION COROTAP 400 T400-NM100JA-M5N1PC
Taraud par déformation CoroTap™ 400
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Filetage | 0,8 mm |
| Longueur totale | 60 mm |
| Longueur de filetage | 8 mm |
| Norme din | din 2174 |
| Matière | hss |
| Diamètre queue | 5,5 mm |
| Carré d'entraînement | 4,65 mm |
| Taille | m5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,44 € HT
/ unité
142,13 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h