Taraud à refouler Sandvik Coromant T400-XM150AF-3/8 C125
Taraud
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T400-XM150AF-3/8 C125
Rubix :0033-0805016
Fabricant :8248355
EAN :7323226758061

Documents
Détails articles : TARAUD PAR DEFORMATION COROTAP 400
Taraud par déformation CoroTap™ 400
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 9,525 mm |
|---|---|
| Filetage | 1,058 mm |
| Longueur totale | 100 mm |
| Longueur de filetage | 21,3 mm |
| Matière | hss |
| Diamètre queue | 7,25 mm |
| Carré d'entraînement | 9,677 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
190,57 € HT
/ unité
228,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours